Trappenboren
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
Boren
Trappenboren
F6315.006.008
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
Ruko Trappenboor Werknorm HSS 6-8 6,0-32,0MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Grote Nr. 6. Boorbereik 6,0 - 32,0 mm. NEXT GENERATION
Volledige omschrijving
Artikelnummer
F6315.006.008
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
32
Min. boordiameter (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
32
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
8
Hardmetalen uitvoering
Ja
Snijmateriaal
HSS
Model
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F6315.006.008
EAN
4007140001702
UBB
240203230364
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
101057