Trappenboren
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
Boren
Trappenboren
F6315.000.003
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
Ruko Trappenboor Werknorm HSS 3-12 6,0-38,0MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Grote Nr. 3. Boorbereik 6,0 - 38,0 mm. NEXT GENERATION
Volledige omschrijving
Artikelnummer
F6315.000.003
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
38
Min. boordiameter (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
38
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
12
Hardmetalen uitvoering
Ja
Snijmateriaal
HSS
Merk
Ruko
Model
3
Type
Step Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F6315.000.003
EAN
4007140001580
UBB
240203219235
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
101053