text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Trappenboor Werknorm HSS 1-9 4,0-20,0MM


Grote Nr. 1. Boorbereik 4,0 - 20,0 mm. NEXT GENERATION

Artikelnummer F6315.000.001
Schachtdiameter (mm) 8
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 20
Min. boordiameter (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 20
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 9
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merk RUKO
Model 1

Artikelnummers

Artikelnummer F6315.000.001
EAN 4007140001467
UBB 240203142825
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 101051
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.