Stiftfrezen
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
Merken
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
Frezen
Stiftfrezen
1L948061
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
Ruko Stiftfrees DIN 8033 M cone (SKM) 6,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1L948061
Totale lengte (mm)
50
Werkende lengte (mm)
6
Snijmateriaal
HM
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
KSJ
Merk
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
50
Werkende lengte (mm)
6
Snijmateriaal
HM
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
KSJ
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L948061
EAN
4007140213143
UBB
500513990415
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116223