text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 345 type N, HSSE-Co 5 Ø 12 mm


Artikelnummer 7F970775
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 182
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 7F970775
EAN 4007140122841
UBB 500512784769
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 204120E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.