text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 345 type N, HSSE-Co 5 Ø 10 mm


Cikkszám 0M449129
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 168
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 0M449129
EAN 4007140122780
UBB 500512784355
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 204100E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.