text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 340 type N, HSS-G Ø 10,5 mm

Op bestelling

Article number 4O971307
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 121
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Totale lengte (mm) 184
Diameter boor (mm) 10.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 121
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Article numbers

Article number 4O971307
EAN 4007140015853
UBB 500582156872
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  203105
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.