text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type VA HSSE-Co 5 Ø 2,3 mm


Artikelnummer 2P024140
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 53
Diameter boor (mm) 2.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 2P024140
EAN 4007140034816
UBB 500581482766
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 215023/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.