text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type N HSSE-Co 5 met afgedraaide schacht Ø 19,5 mm


Numéro d'article 2C120983
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Emballé par 1

Spécifications

Totale lengte (mm) 205
Diameter boor (mm) 19.5
Schachtdiameter (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C120983
EAN 4007140260369
UBB 500581332037
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2005195
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.