Spiraalboren
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
Merken
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
Boren
Spiraalboren
8P019348
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
Ruko Spiraalboren DIN 338 type N HSSE-Co 5 met afgedraaide schacht Ø 18,5 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8P019348
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
135
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
198
Diameter boor (mm)
18.5
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
135
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P019348
EAN
4007140260345
UBB
500583567960
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2005185