text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type N HSS-G met afgedraaide schacht Ø 14 mm

Op bestelling

Artikelnummer 6U252916
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 108
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 108
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 6U252916
EAN 4007140260055
UBB 500582945753
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2004140/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.