text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type N HSS-G Ø 1,5 mm


Artikelnummer 9O414419
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 9O414419
EAN 4007140021014
UBB 500583913636
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 214015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.