text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type N HSS-G Ø 1,4 mm


Cikkszám 2T006536
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 1.4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 2T006536
EAN 4007140020994
UBB 500581564514
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 214014/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.