text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type N, HSS-G TiN Ø 1,7 mm


Numéro d'article 2I975555
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Totale lengte (mm) 43
Diameter boor (mm) 1.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I975555
EAN 4007140125828
UBB 500581418596
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 250017T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.