text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ruko Spiraalboor set N HSS Co 5 1-13 0,5


Inhoud 25 Spiraalboren DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm tot 13,0 mm x 0,5 mm oplopend

Artikelnummer F6787.214.225
Verpakking Koffer
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 1 - 13
Totaal aantal gereedschappen 25
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 1 - 13
Totaal aantal gereedschappen 25
Snijmateriaal Overig
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Ruko

Omschrijving

Inhoud 25 Spiraalboren DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm tot 13,0 mm x 0,5 mm oplopend

Artikelnummers

Artikelnummer F6787.214.225
EAN 4007140155641
UBB 500627951956
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 229215RO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.