text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboor DIN 338 HSS Co 5 7.9 MM


Artikelnummer 5E238733
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 7.9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 5E238733
EAN 4007140066589
UBB 500512736009
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 229079
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.