text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboor DIN 338 HSS Co 5 13.5 MM


Artikelnummer 2O197515
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 13.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 2O197515
EAN 4007140092014
UBB 500512729582
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 229135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.