text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboor DIN 338 HSS Co 5 11,6 MM


Položka č. 7Z684148
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 11.6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 7Z684148
EAN 4007140359377
UBB 500512728006
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 229116
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.