Machinetappen
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
Merken
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
Tappen
Machinetappen
8B082317
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
Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8B082317
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8B082317
EAN
4007140095190
UBB
500583356182
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
231080E