Machinetappen
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
Merken
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
Tappen
Machinetappen
5F766881
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
Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5F766881
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5F766881
EAN
4007140095183
UBB
500582370127
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
231060E