text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 5


Artikelnummer 7B702746
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Ruko
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 7B702746
EAN 4007140095176
UBB 500583017016
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 231050E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.