text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 4


Artikelnummer 7X442158
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 7X442158
EAN 4007140095169
UBB 500583327555
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 231040E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.