Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9S299709
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
Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9S299709
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S299709
EAN
4007140095152
UBB
500584005788
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
231030E