Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0J190754
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 10
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
0J190754
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Nee
Merken
Ruko
HS- en goederencode
82074010
Type
231100E
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0J190754
EAN
4007140095206
UBB
500573718201
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
31100