text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSS M 8


Artículo No. 1O048188
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Ruko

Números de artículo

Artículo No. 1O048188
EAN 4007140024299
UBB 500581135448
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 231080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.