text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSS M 5


Artikelnummer 4Z137491
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Ruko
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z137491
EAN 4007140024275
UBB 500582300173
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 231050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.