Machinetappen
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
Merken
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
Tappen
Machinetappen
0R540992
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
Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSS M 3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0R540992
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R540992
EAN
4007140024251
UBB
500573834602
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
231030