text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSS M 10


Artikelnummer 1Z335384
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Ruko
Type 231100

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z335384
EAN 4007140024305
UBB 500581296497
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 8000421283
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.