text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punch 3-point 47,0 mm


TREKPONSEN. ● Met weinig middelen en snel gaten maken in dunwandige materialen. ● Door de 3-punts aansnijding grotere stabiliteit, en geen deformatie van het materiaal, wat het beschadigen van de schroef voorkomt. ● Tijdens het gebruik van de Trekpons is het nodig, de schroef geregeld te smeren met RUKO Snij-Spray, of RUKO-Pasta. ● De Metrische Schroeven die RUKO bij zijn Trekponsen levert, zijn van de hoogste klasse, en kunnen extreem hoge belastingen aan. ● Bij verlies kan men de normale, in de handel verkrijgbare Metrisch-fijne schroeven ook gebruiken. ● Bijzonder goed te gebruiken met Hand, en Voet-hydraulische stansen.

Artikelnummer F6480.470.001
Uitvoering Alleen stempel
Gatdiameter (mm) 47
Merk Ruko
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Alleen stempel
Gatdiameter (mm) 47
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer F6480.470.001
EAN 4007140009180
UBB 240228001147
UNSPSC 27112845
Fabrikant artikelnummer 109470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.