text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Conische plaatboren HSS, met splitpoint geometrie nr. 3

Artikelnummer F6300.101.003
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30.5
Min. boordiameter (mm) 16
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS

Specificaties

Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30.5
Min. boordiameter (mm) 16
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merk Ruko

Omschrijving

De draaiing van de geslepen spaangroef biedt absolute stilte, en een hoge belasting. De teruggeslepen conus zorgt ervoor, dat bij het door-boren van het materiaal, de boor zonder enige moeite teruggetrokken kan worden.

Artikelnummers

Artikelnummer F6300.101.003
EAN 4007140000248
UBB 203203031810
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 101003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.