text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Freesboren HSS Ø 6,0 mm

Op bestelling

Artikelnummer 1R411462
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Type Milling Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1R411462
EAN 4007140002303
UBB 500715813548
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.