text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "short" type N HSS - 90°


Referência 8P492443
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Embalado por 1

Especificações

Totale lengte (mm) 58
Diameter boor (mm) 3.3
Schachtdiameter (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 4.5
Min. boordiameter (mm) 3.3
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Ja
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Números do artigo

Referência 8P492443
EAN 4007140109606
UBB 500583581235
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 102633
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.