text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Meerfase-trappenboor korte type N HSS, 90° voor schroefdraadkerngat M 8


Artikelnummer 4P290266
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 84
Diameter boor (mm) 6.8
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 9
Min. boordiameter (mm) 6.8
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Ja
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 4P290266
EAN 4007140109637
UBB 500582170485
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 102636
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.