text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Magneet kernboormachine RS40E 1840W

Omschrijving

type:RS 140e. Magneetkracht:18.000 N. Totaal vermogen:1.840 Watt. Toerentalregeling:Ja. Vermogenregelaar:Ja. Rechts-/linksloop:Ja. Gewicht:26,0 kg. Slaglengte:200,0 mm. Opname: Morsekegel MK 3. Kernboren Ø:12,0 - 100,0 mm. Boorkop: 3,0 - 16,0 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer F6417.040.001
EAN 4007140113580
UBB 500504385765
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 108004RS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.