text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Magneet kernboormachine RS 10 1120W

Specificaties

Merk RUKO

Omschrijving

type:RS 10. Magneetkracht:10.000 N. Totaal vermogen:1.120 Watt. Toerentalregeling:Nee. Vermogenregelaar:Nee. Rechts-/linksloop:Nee. Gewicht:13,0 kg. Slaglengte:135,0 mm. Opname:Weldonschacht 19,0 mm. Kernboren Ø:12,0 - 35,0 mm. Boorkop: 1,0 - 13,0 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer F6417.010.001
EAN 4007140113498
UBB 500504385435
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 108001RS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.