Machinetappen
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
Merken
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
Tappen
Machinetappen
2X056144
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
Ruko Machinetappen M DIN 376 HSSE-Co 5 met verbindingsschacht uitvoering C 35° M 12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X056144
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X056144
EAN
4007140058744
UBB
500581573689
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
233120E/RUKO