text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machinetappen M DIN 376 HSSE-Co 5 met verbindingsschacht uitvoering B M 12


Article number 5P949162
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Ruko

Article numbers

Article number 5P949162
EAN 4007140058676
UBB 500582553110
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  232120E/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.