text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machinetappen M DIN 376 HSS met verbindingsschacht uitvoering C 35° M 12


Numéro d'article 8J397502
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Ruko
Goederencode 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J397502
EAN 4007140024459
UBB 500583483978
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 233120/RUKO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.