Machinetappen
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
Merken
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
Tappen
Machinetappen
8L164562
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
Ruko Machinetappen M DIN 371 HSSE-Co 5 met versterkte schacht uitvoering C 35° M 4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L164562
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L164562
EAN
4007140058829
UBB
500583517148
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
234040E/RUKO