Machinetappen
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
Merken
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
Tappen
Machinetappen
8B458946
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
Ruko Machinetappen M DIN 371 HSSE-Co 5 met versterkte schacht uitvoering C 35° M 10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8B458946
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8B458946
EAN
4007140058867
UBB
500583361455
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
234100E/RUKO