text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machinetappen M DIN 371 HSS met versterkte schacht uitvoering C 35° M 8


Artikelnummer 6V098510
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 6V098510
EAN 4007140024565
UBB 500582939731
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 234080/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.