Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2I914926
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
Ruko Machinetappen M DIN 371 HSS met versterkte schacht uitvoering C 35° M 5
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
2I914926
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2I914926
EAN
4007140024541
UBB
500581412227
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
234050/RUKO