Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
6C590657
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
Ruko Machinetappen M DIN 371 HSS met versterkte schacht uitvoering C 35° M 4
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
6C590657
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
HS- en goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C590657
EAN
4007140024534
UBB
500582717632
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
234040/RUKO