text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machinetappen M DIN 371 HSS met versterkte schacht uitvoering B M 6


Artikelnummer 8D106569
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 8D106569
EAN 4007140024350
UBB 500583402382
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 232060/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.