Machinetappen
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
Merken
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
Tappen
Machinetappen
4M226949
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
Ruko Machinetappen M DIN 371 HSS met versterkte schacht uitvoering B M 5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4M226949
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M226949
EAN
4007140024343
UBB
500582133517
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
232050/RUKO