Spiraalboren
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
Merken
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
Boren
Spiraalboren
0X568249
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
Ruko Machinetappen M DIN 371 HSS met versterkte schacht uitvoering B M 10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0X568249
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X568249
EAN
4007140024374
UBB
500573898896
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
232100/RUKO