Verzinkboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Verzinkboren
F6379.100.053
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
Ruko Kopverzinkfrezen DIN 373 HSS voor fijn passing M 5
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
F6379.100.053
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
80
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
180
Verzinkdiameter (mm)
5 - 5
Aantal snijvlakken
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
80
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
180
Verzinkdiameter (mm)
5 - 5
Aantal snijvlakken
3
Merk
Ruko
HS- en goederencode
8207703100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F6379.100.053
EAN
8715494539722
UBB
240203323268
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
102403