Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
2P955374
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm N hoek (WKN) Ø 12,0 mm
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
2P955374
Kopvorm
Overig
Totale lengte (mm)
58
Werkende lengte (mm)
13
Snijmateriaal
HM
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
WKN
Merk
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Overig
Totale lengte (mm)
58
Werkende lengte (mm)
13
Snijmateriaal
HM
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
WKN
Merk
Ruko
HS- en goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P955374
EAN
4007140213600
UBB
500513992312
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116241