Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
0P461590
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm K kegel 90° (KSK) Ø 12,0 mm
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
0P461590
Totale lengte (mm)
55
Werkende lengte (mm)
7
Snijmateriaal
HM
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
KSK
Merk
Ruko
HS- en goederencode
82075060
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
55
Werkende lengte (mm)
7
Snijmateriaal
HM
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
KSK
Merk
Ruko
HS- en goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0P461590
EAN
4007140213259
UBB
500513990662
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116230