Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5G136376
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm F rondboog (RBF) Ø 8,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5G136376
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G136376
EAN
4007140090812
UBB
500513988450
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116031